直管LEDランプ搭載ベースライト

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28693125 品番EL-LFB4741AAHX(39N4)
参考基準価格(税別)¥65,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Lファインecoシリーズ
全面カバーでまぶしさを抑え、空間全体を柔らかく照らす乳白カバーを採用

形状乳白カバータイプ/190幅/1灯用 カバーアクリル乳白色仕上 質量(kg)5.4/0.3(器具/ランプ) 取付埋込形 タイプLDL40 定格初期照度補正・調光(信号)20〜100% 定格電圧(V)100〜242 本体鋼板(亜鉛メッキ仕上) 定格消費電力(W)28 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.3 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 明るさ(Lm)3900 明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)190×1257 定格光束(Lm)2530 鋼板(白色仕上) 反射板鋼板(白色仕上)
注意
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする