三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト スクエアライト カバー付器具本体
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28693159
品番
EL-LFB2016AHJ
参考基準価格(税別)
¥106,900
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
Lファインecoシリーズ
形状
直管LEDランプ搭載形
カバー
アクリル乳白色仕上
質量(kg)
10.3
取付
埋込形
タイプ
LDL20タイプ
種類
木枠乳白カバータイプ/6灯用
定格
初期照度補正付
定格電圧(V)
100〜242
本体
鋼板(白色塗装仕上)
ランプ
別売
ランプの種類
LED
埋込穴(Φmm)
□639
枠
鋼板(木製/白木)
反射板
鋼板(白色塗装仕上)
注意
※ランプ別売
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません