直管LEDランプ搭載ベースライト スクエアライト カバー付器具本体

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28693168 品番EL-LFY2006AHJ
参考基準価格(税別)¥97,900 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Lファインecoシリーズ

形状直管LEDランプ搭載形 カバーアクリルペン皿乳白色仕上 質量(kg)11.1 取付埋込形 タイプLDL20タイプ 種類ペン皿乳白カバータイプ/6灯用 定格初期照度補正付 定格電圧(V)100〜242 本体鋼板(白色塗装仕上) ランプ別売 ランプの種類LED 埋込穴(Φmm)□639 鋼板(白色塗装仕上) 反射板鋼板(白色塗装仕上)
注意
※ランプ別売
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする