LEDライトユニット形ベースライト 人感センサ付器具 器具本体

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28693186 品番EL-LH-VS42301
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Myシリーズ
人を検知して自動点灯・自動消灯。
きめ細やかな節電が可能。
センサが検知範囲内の人の動きを感じて自動制御。
空間の安全性や消し忘れを防止し、節電が図れます。
点灯時調光率を5段階で調光可能
見通しのできる場所や人通りの多い場所などにおすすめ

用途工場・倉庫など 形状逆富士タイプ/230幅 質量(kg)1.3 取付直付形 種類中天井用/逆富士タイプ/230幅 本体塗装亜鉛めっき鋼板白色 大きさ40形 ランプの種類LED 人感センサー
注意
※器具本体のみの販売です。
※デジタルインターフェース後付オプション(無線調光ユニット、信号調光ユニット、DALI対応ユニット、赤外線調光ユニット)は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする