LEDライトユニット形ベースライト 黒板灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 定格消費電力(W)43 注文コード28693238 品番MY-B470346/NAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥65,000
この商品は定格消費電力など5種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ
光源が直接目に入らないよう配慮した器具設計。
黒板灯用ライトユニット(集光タイプ)の採用で、黒板の照度基準推奨値500lxを確保
まぶしさを抑え、黒板の見やすさに配慮した器具設計
生徒側からの遮光角を50°以上とし、黒板灯の光源部が直接目に入らないように配慮。また、光源の光軸中心を稼働させることができるため、黒板への照度角度を3段階に調整可能です。

用途学校用 質量(kg)7 取付埋込形 穴径(Φmm)連続取付切込穴:220×(1260×N-25) ユニット形状集光タイプ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100〜242 本体鋼板(白色仕上(白色塗装)) 定格消費電力(W)43 大きさ40形 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)149.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)6900 明るさFHT32形×2灯器具高出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)220×1235 定格光束(Lm)6420 電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28693238 MY-B470346/NAHTN 18873937 MY-B470446/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用 黒板灯 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用 黒板灯 三菱電機 1セット 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする