LEDホスピタルブラケット【受注生産品】

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28693247 品番EL-LV5001LM1HTZ
参考基準価格(税別)¥135,400 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

コンパクト・シンプルな形状で、病室の空間に溶け込むホスピタルブラケット。
点灯方向の切替えで、シーンに応じた光環境を提供。
出幅の少ないコンパクトな薄型形状で明るさを確保
段差の少ない設計で、清掃時やメンテナンスに配慮
上部面形状の高さを合わせ拭取り時にひっかかりの少ない構造。
選べる3タイプでフレキシブルな点灯方式
天井面を明るく照らすベース照明(上方向)、看護時や読書時の読書灯(下方向)、夜間の安全を確保する常夜灯を独立して点灯可能。病室で必要な照明シーンを提供します。
ベッド上から簡単に点灯切替・消灯可能
※プルスイッチによる点灯切替の動作は、下方向→上・下方向→常夜灯→消灯になります。上方向のみの点灯はございません。

用途病院・福祉施設用 形状LED一体形 カバーベース照明用:アクリル透明拡散/読書用:アクリル乳白 質量(kg)2.6 取付壁面直付形 種類3回路/調光タイプ(常夜灯付) 使用温度範囲(℃)5〜35 定格段調光機能付5〜100%(ベース照明)/10〜100読書灯()連続調光対応 定格電圧(V)100 フレームアルミ白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3) 本体鋼板 定格消費電力(W)39.3 色温度(K)3000 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)106.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)4170 終端板プラスチック白色仕上
注意
※常夜灯は他の点灯モード(ベース照明、読書灯)と同時に点灯させないでください。
※天井面より300mm以上離して取付けてください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする