低温向け器具

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28693256 品番EL-LRYWH4011AAHJ(25N5)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)¥45,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Lファインecoシリーズ
冷蔵倉庫、食品加工工場など低温環境で使用可能。

用途工場・倉庫用 仕様防湿形 形状直管LEDランプ搭載 質量(kg)2.3/0.3(器具/ランプ) 取付直付形 タイプLDL40 種類反射笠タイプ/1灯用/防水ケース入り 使用温度範囲(℃)-25〜35 定格初期照度補正付 定格電圧(V)100〜242 本体鋼板(白色仕上) 定格消費電力(W)21 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2500 明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2350 反射板鋼板(白色仕上)
注意
※この器具は防湿形(部分防水)、屋内用です。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする