LEDライトユニット形ベースライト 器具本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28693274 品番EL-LHWL40710
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

Myシリーズ
器具本体とライトユニットをモデルチェンジ
器具+ライトユニットの全長を短縮
IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能

用途
軒下用
雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様防雨・防湿形 形状トラフタイプ 質量(kg)0.8 取付直付形 種類軒下用 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED
注意
※器具本体のみの販売です。
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください。
※防雨・防湿形器具です。軒下などの雨線内で使用できます。サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください。また、背面より水がかかる場所には取付けないでください。
※腐食性ガスが発生する場所、塩害のある場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所では使用しないでください。
※振動の激しい場所、常時振動のある場所、衝撃の加わるおそれのある場所では使用しないでください。
※周囲温度は-10〜35℃の範囲でご使用ください。
※油煙環境では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする