LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28693360 品番 EL-LUW44053NAHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Myシリーズ
器具本体とライトユニットをモデルチェンジ
器具+ライトユニットの全長を短縮
拡散カバーの材質変更
アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。
IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能

用途
軒下用
雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様口出し線付 カバーポリカーボネート樹脂(乳白色) 質量(kg)1.2 種類屋外(軒下)用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)24.9 保護等級IP23 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)156.2 LED内蔵 明るさ(Lm)4000 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3890 電球の種類LED 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿形
注意
※ライトユニットのみの販売です。
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください。
※防雨・防湿形器具です。軒下などの雨線内で使用できます。サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください。また、背面より水がかかる場所には取付けないでください。
※腐食性ガスが発生する場所、塩害のある場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所では使用しないでください。
※振動の激しい場所、常時振動のある場所、衝撃の加わるおそれのある場所では使用しないでください。
※周囲温度は-10〜35℃の範囲でご使用ください。
※油煙環境では使用できません。
※従来のMyシリーズ防雨・防湿形(軒下用)器具本体とはライトユニットの互換性がありませんので、ご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする