LEDライトユニット形ベースライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格消費電力(W)43 光源色電球色 注文コード28693405 品番MY-WV470530/LAHTN
参考基準価格(税別)¥63,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は定格消費電力・光源色など5種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ
器具本体とライトユニットをモデルチェンジ
器具+ライトユニットの全長を短縮
拡散カバーの材質変更
アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。
IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能

用途
軒下用
雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様口出し線付 形状逆富士タイプ/150幅 カバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色) 質量(kg)2.6 取付直付形 種類軒下用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100〜242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 定格消費電力(W)43 保護等級IP23 大きさ40形 色温度(K)3000 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)136.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)6900 明るさFHF32形×2灯器具高出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)5880 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿形
注意
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください。
※防雨・防湿形器具です。軒下などの雨線内で使用できます。サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください。また、背面より水がかかる場所には取付けないでください。
※腐食性ガスが発生する場所、塩害のある場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所では使用しないでください。
※振動の激しい場所、常時振動のある場所、衝撃の加わるおそれのある場所では使用しないでください。
※周囲温度は-10〜35℃の範囲でご使用ください。
※油煙環境では使用できません。
※従来のMyシリーズ防雨・防湿形(軒下用)器具本体とはライトユニットの互換性がありませんので、ご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする