MY-WH430530/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト 三菱電機 28693500

LEDライトユニット形ベースライト

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送29日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
明るさ(Lm)3200
定格消費電力(W)21
内容量1台注文コード28693500品番MY-WH430530/NAHTN
参考基準価格(税別)¥42,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Myシリーズ
器具本体とライトユニットをモデルチェンジ
器具+ライトユニットの全長を短縮
拡散カバーの材質変更
アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。
IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能

用途
軒下用
雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様口出し線付形状笠付タイプカバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)質量(kg)2.3取付直付形種類軒下用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)定格消費電力(W)21保護等級IP23大きさ40形色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ(Lm)3200明るさFHF32形×1灯器具高出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3080電源ユニット内蔵防水防雨・防湿形
注意
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください。
※防雨・防湿形器具です。軒下などの雨線内で使用できます。サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください。また、背面より水がかかる場所には取付けないでください。
※腐食性ガスが発生する場所、塩害のある場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所では使用しないでください。
※振動の激しい場所、常時振動のある場所、衝撃の加わるおそれのある場所では使用しないでください。
※周囲温度は-10~35℃の範囲でご使用ください。
※油煙環境では使用できません。
※従来のMyシリーズ防雨・防湿形(軒下用)器具本体とはライトユニットの互換性がありませんので、ご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする