色ベージュ
サイズSS
機能帯電防止素材、衣服内気候、高次複重層糸(三層構造糸)、ナノプロテクトEN(吸水防汚加工)、エコ商品、清涼素材、防汚加工、ストレッチ
混率(%)綿65・ポリエステル35(未利用綿30・バージン綿35・再生ポリエステル35)
ウエスト(cm)65〜70
仕様左右マルチポケット(マジックテープ・マチ付)、脇ゴム(後ろ脇部分)、左ポケット(ダブルポケット)、右ポケット(ダブルポケット)
種別ワンタックカーゴパンツ
エコマーク認定認定
股下(cm)78
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 067