LEDライトユニット形ベースライト 器具本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28693615 品番EL-LH-EV22310
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Myシリーズ
器具本体とライトユニットをモデルチェンジ
器具+ライトユニットの全長を短縮
塩害地域(軒下)での使用が可能
器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。

用途軒下用 仕様防雨・防湿・耐塩形 形状逆富士タイプ/230幅 質量(kg)1.1 取付直付形 種類軒下用 本体ステンレス(白色仕上) 保護等級IP23 大きさ20形 ランプの種類LED
注意
※器具本体のみの販売です。
※必ず専用の耐塩形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形器具本体との組合せでご使用ください。
※従来のMyシリーズ防雨・防湿・耐塩形(軒下用)器具本体とライトユニットの相互性がありませんので、ご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする