LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28693624 品番 EL-LUE42053NAHTN
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Myシリーズ
器具本体とライトユニットをモデルチェンジ
器具+ライトユニットの全長を短縮
拡散カバーの材質変更
アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。
塩害地域(軒下)での使用が可能
器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。

用途軒下用 仕様口出し線付 カバーポリカーボネート樹脂(乳白色) 質量(kg)1.2 種類屋外(軒下)用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)13.6 保護等級IP23 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)147 LED内蔵 明るさ(Lm)2000 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2000 電球の種類LED 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿・耐塩形
注意
※ライトユニットのみの販売です。
※必ず専用の耐塩形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形器具本体との組合せでご使用ください。
※従来のMyシリーズ防雨・防湿・耐塩形(軒下用)器具本体とライトユニットの相互性がありませんので、ご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする