LEDライトユニット形ベースライト

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 定格消費電力(W)24.9 光源色昼白色 注文コード28693719 品番MY-EV440530/NAHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥76,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は定格消費電力・光源色など14種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ
器具本体とライトユニットをモデルチェンジ
器具+ライトユニットの全長を短縮
塩害地域(軒下)での使用が可能
器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。

用途軒下用 仕様口出し線付 形状逆富士タイプ/150幅 質量(kg)2.7 取付直付形 種類軒下用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100〜242 本体ステンレス(白色仕上) 定格消費電力(W)24.9 保護等級IP23 大きさ40形 色温度(K)5000 材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色) ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)156.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)4000 明るさFLR40形×2灯器具節電タイプ グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3890 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿・耐塩形
注意
※必ず専用の耐塩形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形器具本体との組合せでご使用ください。
※従来のMyシリーズ防雨・防湿・耐塩形(軒下用)器具本体とライトユニットの相互性がありませんので、ご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする