E7106 カーゴパンツ(ワンタック) E7106 Asahicho(旭蝶繊維) 28693727 E7106 カーゴパンツ(ワンタック) E7106 Asahicho(旭蝶繊維) 28693727 E7106 カーゴパンツ(ワンタック) E7106 Asahicho(旭蝶繊維) 28693727

カーゴパンツ(ワンタック) E7106

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28693727 品番 E7106
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

持続性吸水防汚加工

オリーブ サイズL 機能帯電防止素材、衣服内気候、高次複重層糸(三層構造糸)、ナノプロテクトEN(吸水防汚加工)、エコ商品、清涼素材、防汚加工、ストレッチ 混率(%)綿65・ポリエステル35(未利用綿30・バージン綿35・再生ポリエステル35) ウエスト(cm)80〜85 仕様左右マルチポケット(マジックテープ・マチ付)、脇ゴム(後ろ脇部分)、左ポケット(ダブルポケット)、右ポケット(ダブルポケット) 種別ワンタックカーゴパンツ エコマーク認定認定 股下(cm)78 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 067

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28693736
2021-04-11
用途:
バイクメンテナンス他
サービス業

垂れないので良いですね。
バイクメンテナンス以外に家庭用品でも使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする