三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 交換形LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト 器具本体
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28693965
品番
EL-LH-EV41511
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
Myシリーズ
海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での使用が可能。
器具本体とライトユニットをモデルチェンジ
器具+ライトユニットの全長を短縮
用途
軒下用
仕様
防雨・防湿・重耐塩形
形状
逆富士タイプ/150幅
質量(kg)
1.6
取付
直付形
種類
軒下用
本体
ステンレス(白色仕上)
大きさ
40形
ランプの種類
LED
注意
※器具本体のみの販売です。
※必ず専用の重耐塩形ライトユニットと重耐塩用器具本体との組合せでご使用ください。
※従来のMyシリーズ防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)器具本体とライトユニットの相互性がありませんので、ご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません