LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28693999 品番 EL-LUE47056NAHTN
参考基準価格(税別)¥58,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Myシリーズ
海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での使用が可能。
器具本体とライトユニットをモデルチェンジ
器具+ライトユニットの全長を短縮
拡散カバーの材質変更
アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。
固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。

用途軒下用 仕様口出し線付 カバーポリカーボネート樹脂(乳白色) 質量(kg)1.2 種類屋外(軒下)用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)43 保護等級IP65 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)155.8 LED内蔵 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6700 電球の種類LED 電源ユニット内蔵 防水重耐塩形
注意
※ライトユニットのみの販売です。
※必ず専用の重耐塩形ライトユニットと重耐塩用器具本体との組合せでご使用ください。
※従来のMyシリーズ防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)器具本体とライトユニットの相互性がありませんので、ご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする