高天井用ベースライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28694044 品番 EL-GT40110N/AMAHTJ
参考基準価格(税別)¥366,100 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

GTシリーズ
高機能レンズによる配光制御でまぶしさ低減と高効率を両立
独自設計の高機能レンズ付カバー
LEDパッケージ個々にレンズをかぶせることで、きめ細かに配光を制御。LEDからの光をできる限り多く取り込み、効率よく光を集めます。従来のまぶしさ低減はそのままに、レンズと下面カバーを一体化することにより薄型・軽量化を実現。
学校や体育館などの公共施設へ同等の明るさでもコストを抑えた提案が可能
高機能レンズにより十分な明るさを確保できるため、水銀ランプと同等の照度でも台数を減らすことが可能。さらにガード付拡散カバーを装着しなくても、見上げた時のまぶしさを軽減しており、従来品よりイニシャルコストを抑えられます。
リニューアルに配慮した安全性と施工性
上面取付部に中央穴を追加
直付で中央穴からの電源配線や一転直付取付が可能。長穴形状の取付穴で、微調整も可能。
電源端子台を保護する端子台カバーを標準装備
端子台カバーを完全に取外さなくても、コネクタの接続が可能。
割れにくいポリカーボネート樹脂の下面カバー
傾斜天井への取付時に30°までの角度調整が可能
施工性がさらに向上し、高所での施工時間の短縮が可能。
H形鋼取付の施工性にも配慮
200〜250mmのH形鋼へワンアクションで取付可能
指定寸法200〜250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合わせて施工が可能。ダクターチャンネルと取付ボルトが不要で、施工時間も大幅短縮に。
H形鋼にダクターチャンネル施工時
アームに刻印された取付ガイドにより、角形状で起きる施工後の微調整も容易。
さらなるコンパクト化と軽量化を実現
ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現。
三菱だけ!光源寿命お知らせ機能搭載
光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的な聡明保全が可能に。
三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能
壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。リニューアル時の過剰な明るさを軽減。
学校体育館などの公共施設にも対応
非常用電源100Vにも対応
避難場所(学校体育館など)では、非常時用の100V電源(自家発電機)にも対応可能。
耐震クラスS2に適合
デジタルインターフェース機能付電源を標準搭載
後付オプションで調光システムの導入または人感センサ機能の追加が可能。

用途体育館・アリーナ・新設の工場・倉庫など 仕様デジタルインターフェース搭載電源、「ハイブリットナノコーティング」カバー、光源寿命お知らせ機能 質量(kg)3.9 取付直付専用 種類一般形/電源一体型/SGモデル 使用温度範囲(℃)-10〜40 定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形) 定格電圧(V)100〜242 本体アルミニウム 定格消費電力(W)218.2 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)187.9 光源寿命60000時間(光束維持率85%) クラス4000 配光角度(°)中角配光(63) アーム鋼板(シルバー色塗装) 明るさメタルハライドランプ1000形器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)41000 耐震性S2 傾斜天井取付角度(°)30 下面カバーポリカーボネート透明(レンズ付)
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする