EL-GT10702N/W 高天井用ベースライト 三菱電機 28694069

高天井用ベースライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
定格消費電力(W)61.1
内容量1台注文コード28694069品番EL-GT10702N/W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,000

GTシリーズ
コンパクト化・軽量化とともに天井面/壁面取付に柔軟に対応し、施工性を向上
従来品からコンパクト・軽量に!
スライド式アームで施工性を向上
電動ドライバーでの施工も簡単
アームをスライドさせ電動ドライバーの施工スペースを確保。天井直付に加え従来品では難しかった壁面にも対応、取付の幅が広がりました。
既設の露出ボックスへの施工にも配慮
ネジ4点留めで既設の露出ボックスにそのまま施工できます。アームのダルマ穴を露出ボックスに仮留めして配線作業が可能。
三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能
壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。
三菱だけ!光源寿命お知らせ機能
光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的なリニューアルが可能に。

質量(kg)1.2取付直付専用種類一般形/電源別置型/RGモデル[丸タイプ]使用温度範囲(℃)-10~40定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体アルミニウム定格消費電力(W)61.1機能光源寿命お知らせ機能色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)183.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)クラス1000配光角度(°)広角配光(130)アーム鋼板明るさ水銀ランプ250形器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)11200耐震性S2傾斜天井取付角度(°)30下面カバーポリカーボネート透明
注意
※電源ユニット別売
※デジタルインターフェース搭載電源後付オプション(無線調光ユニット、信号調光ユニット、DALI対応ユニット、人感センサユニット)には対応しておりません。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする