高天井用ベースライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28694087 品番 EL-GT20702N/W
参考基準価格(税別)¥113,300 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

GTシリーズ
コンパクト化・軽量化とともに天井面/壁面取付に柔軟に対応し、施工性を向上
従来品からコンパクト・軽量に!
スライド式アームで施工性を向上
電動ドライバーでの施工も簡単
アームをスライドさせ電動ドライバーの施工スペースを確保。天井直付に加え従来品では難しかった壁面にも対応、取付の幅が広がりました。
既設の露出ボックスへの施工にも配慮
ネジ4点留めで既設の露出ボックスにそのまま施工できます。アームのダルマ穴を露出ボックスに仮留めして配線作業が可能。
三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能
壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。
三菱だけ!光源寿命お知らせ機能
光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的なリニューアルが可能に。

質量(kg)1.4 取付直付専用 種類一般形/電源別置型/RGモデル[丸タイプ] 使用温度範囲(℃)-10〜40 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100〜242 本体アルミニウム 定格消費電力(W)117.2 機能光源寿命お知らせ機能 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)187.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) クラス2000 配光角度(°)広角配光(130) アーム鋼板 明るさメタルハライドランプ400形器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)22000 耐震性S2 傾斜天井取付角度(°)30 下面カバーポリカーボネート透明
注意
※電源ユニット別売
※デジタルインターフェース搭載電源後付オプション(無線調光ユニット、信号調光ユニット、DALI対応ユニット、人感センサユニット)には対応しておりません。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする