チェーン吊金具

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28694096 品番EL-X0051A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高天井ベースライトGTシリーズ

仕様一般屋内用 質量(kg)0.8 種類ボルト用 最大寸法(mm)幅192×55×全長513 取付金具鋼板(電気亜鉛メッキ) チェーンステンレス
注意
※EL-XRE003/005と組合わせて使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする