用途塩害・重塩害地域の工場・倉庫
仕様口出し線付
カバーポリカーボネート透明
質量(kg)4.2
取付天井直付用
タイプ電源一体型
種類産業用/重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用)
使用温度範囲(℃)-25〜40
定格電圧(V)100〜242
本体アルミ
定格消費電力(W)224.8
保護等級IP65
機能固定出力・段調光機能(75%)、光源寿命お知らせ機能
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)187.2
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
クラス4000
アームステンレス(シルバー色塗装)
明るさメタルハライドランプ1000形器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)42100
耐震性S2
傾斜天井取付角度(°)30