一般形ダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28694218 品番 EL-D0406N1LN
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

リニューアルや施工性に配慮した構造。
既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化。
高気密ダウンライトは、気密性の高いパッキン構造の採用により、器具の隙間から天井裏への空気の流れを遮断したダウンライトです。室内の暖気を天井裏に逃さず、天井裏の結露の防止になり、遮音性も向上しています。

仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)外部IP43、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)、調光:不可 質量(kg)0.2 タイプ白色コーン 種類SB形高気密断熱施工用 使用温度範囲(℃)-5〜35 定格固定出力 定格電圧(V)100 本体アルミダイカスト 定格消費電力(W)4.1 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)118.2 光源寿命40000時間 クラス60 明るさ白熱電球60形器具相当 ビーム角度(°)105 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)485 アルミダイカスト(ファインホワイト塗装仕上) 傾斜天井取付角度(°)55 反射板プラスチック(白色) ユニットボックス鋼板 下面カバーアクリル拡散(パッキン付)
注意
※調光はできません
※軒下の傾斜天井には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする