仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)外部IP43、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)、調光:不可
質量(kg)0.2
タイプ白色コーン
種類SB形高気密断熱施工用
使用温度範囲(℃)-5〜35
定格固定出力
定格電圧(V)100
本体アルミダイカスト
定格消費電力(W)6.8
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.9
光源寿命40000時間
クラス100
明るさ白熱電球100形器具相当
ビーム角度(°)106
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)700
枠アルミダイカスト(ファインホワイト塗装仕上)
傾斜天井取付角度(°)55
反射板プラスチック(白色)
ユニットボックス鋼板
下面カバーアクリル拡散(パッキン付)