三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ダウンライト
ユニバーサルダウンライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
75
光源色
温白色
注文コード
28694324
品番
EL-UD14103WW/WAHTZ
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・光源色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
AKシリーズ
従来品と比べて出力アップ
電圧100〜242Vに対応し、段調光機能を搭載
信号制御方式に対応し、信号制御調光器、ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]による制御が可能
質量(kg)
0.6
色
ホワイト
種類
レンズ付
定格
出力切替(段調光機能付)
定格電圧(V)
100〜242
本体
アルミニウム
定格消費電力(W)
ノーマル(定格モード)13.9/セーブ(節電モード)10.0
レンズ
アクリル
色温度(K)
3500
ランプの種類
LED
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
ノーマル(定格モード)92.8/セーブ(節電モード)99.0
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
クラス
140-110
明るさ
J12V50形器具相当
ビーム角度(°)
37
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
75
定格光束(Lm)
ノーマル(定格モード)]1290/セーブ(節電モード)990
枠
プラスチック(白色)
調光範囲
連続調光[信号制御5〜100%]
注意
※断熱施工では使用できません。
※信号制御調光器との組合せで5(7)〜100%の調光可能
※クラス140-110は壁スイッチの切替で出力が変わります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません