質量(kg)0.6
色ホワイト
種類レンズ付
定格出力切替(段調光機能付)
定格電圧(V)100〜242
本体アルミニウム
定格消費電力(W)ノーマル(定格モード)8.9/セーブ(節電モード)6.5
レンズアクリル
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)ノーマル(定格モード)67.4/セーブ(節電モード)67.6
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
クラス100-60
明るさJR12V50形器具相当
ビーム角度(°)19
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)ノーマル(定格モード)]600/セーブ(節電モード)440
枠プラスチック(白色)
調光範囲連続調光[信号制御5〜100%]