グレアレスダウンライト【受注生産品】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28694358 品番 EL-UG10103L/WAHTZ
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

AKシリーズ
従来品と比べて出力アップ
電圧100〜242Vに対応し、段調光機能を搭載
信号制御方式に対応し、信号調光器、ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]による制御が可能

質量(kg)0.6 ホワイト 種類レンズ付 定格出力切替(段調光機能付) 定格電圧(V)100〜242 本体アルミニウム 定格消費電力(W)ノーマル(定格モード)8.9/セーブ(節電モード)6.5 レンズアクリル 色温度(K)3000 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)ノーマル(定格モード)85.3/セーブ(節電モード)86.1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) クラス100-60 明るさJR12V50形器具相当 ビーム角度(°)35 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)ノーマル(定格モード)]760/セーブ(節電モード)560 プラスチック(白色) 調光範囲連続調光[信号制御5〜100%]
注意
※断熱施工では使用できません。
※信号制御調光器との組合せで5(7)〜100%の調光可能
※壁スイッチの切替で出力が変わります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする