質量(kg)0.6
色ホワイト
種類レンズ付
定格出力切替(段調光機能付)
定格電圧(V)100〜242
本体アルミニウム
定格消費電力(W)ノーマル(定格モード)13.9/セーブ(節電モード)10.0
レンズアクリル
色温度(K)3500
ランプの種類LED
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)ノーマル(定格モード)81.2/セーブ(節電モード)86.0
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
クラス140-110
明るさJ12V50形器具相当
ビーム角度(°)20
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)ノーマル(定格モード)]1130/セーブ(節電モード)860
枠プラスチック(白色)
調光範囲連続調光[信号制御5〜100%]