スポットライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28694428 品番 EL-SL14100WW/W1HZ
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

AKシリーズ

質量(kg)0.5 ホワイト 種類(レンズ交換可能)ライティングダクト用 定格電圧(V)100 本体アルミダイカスト(白色塗装仕上) 定格消費電力(W)[ビーム角14°/20°/31°]13.2 色温度(K)3500 ランプの種類LED 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)[ビーム角14°/20°/31°]109.8/111.3/111.3 光源寿命40000時間(光束維持率70%) クラス140 明るさJ12V50形器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)[ビーム角14°/20°/31°]1450/1470/1470 電源ユニット内蔵 調光範囲連続調光[位相制御5〜100%] ユニットボックスプラスチック(白色)
注意
※レンズ別売
※必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする