操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。 スタイリッシュな黒枠タイプをご用意 従来の白枠タイプに加え、半艶仕上げで高級感を演出する黒枠タイプをラインナップ。暗めの天井やスケルトン天井におすすめです。 耐震設計・施工ガイドラインS2も対応 100〜242Vまでの電圧対応が可能 200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。 自己点検機能を標準装備 従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。