LED非常用照明器具【受注生産品】

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)100V:0.9/200V:1.0 注文コード28694726 品番EL-CB20111KB
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は消費電力など4種類から選べます 他の種類を見る

操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。
スタイリッシュな黒枠タイプをご用意
従来の白枠タイプに加え、半艶仕上げで高級感を演出する黒枠タイプをラインナップ。暗めの天井やスケルトン天井におすすめです。
耐震設計・施工ガイドラインS2も対応
100〜242Vまでの電圧対応が可能
200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。
自己点検機能を標準装備
従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。

仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可 質量(kg)0.5 取付直付形 タイプ黒枠タイプ 種類LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)/一般形/小形タイプ/30分間定格形 消費電力(W)100V:0.9/200V:1.0 定格電圧(V)100〜242 本体亜鉛メッキ鋼板 レンズガラス 色温度(K)5000 使用電池2H15DD(Ni-MH) 電池内蔵形 ランプの種類LED 光源色昼白色 高さL低天井用(〜3m) 明るさ従来ミニハロゲン13形器具相当 演色指数(Ra)70 非常灯評定番号LALE-013 鋼板(黒色塗装) 耐震性S2
注意
※調光はできません
※傾斜天井取付不可
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする