LEDライトユニット形/階段灯 非常用照明器具 器具本体【受注生産品】

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28694744 品番EL-LH-FHS41200HA
参考基準価格(税別)¥197,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

Myシリーズ
天井や壁面に直付可能なMyシリーズ階段灯。
人を検知して100%点灯。
人がいない時は必要最低限の明るさに抑えて節電。
リモコン自己点検機能の搭載により点検作業の手間を軽減
従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。
耐震設計・施工ガイドラインS2に対応
器具サイズのコンパクト化と軽量化を実現
正面から開閉可能なサイドカバー構造で、蓄電池交換の手間を軽減
電波形人感センサにより、すばやく点灯

用途テナントビル、オフィス、病院など 仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可 質量(kg)3.9 取付天井直付・壁面横付兼用 タイプ60分間定格形 種類階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付器具段調光タイプ 定格電圧(V)100〜242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 大きさ40形 使用電池7H30DB(Ni-MH) 電池内蔵形 認定番号3AE-1075 非常灯評定番号LALE-031 耐震性S2 人感センサー
注意
※器具本体のみの販売です。
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
※Myシリーズ階段通路誘導灯兼用形人感センサ付器具では段調光機能はご使用できません。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする