LEDライトユニット形/階段灯 非常用照明器具 器具本体【受注生産品】

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28694927 品番EL-LH-FHS21201HA
参考基準価格(税別)¥190,500 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

Myシリーズ
天井や壁面に直付可能なMyシリーズ階段灯。
人の動きを検知し、自動でON/OFF。
人がいない時は消灯して節電。
リモコン自己点検機能の搭載により点検作業の手間を軽減
従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。
耐震設計・施工ガイドラインS2に対応
器具サイズのコンパクト化と軽量化を実現
正面から開閉可能なサイドカバー構造で、蓄電池交換の手間を軽減
電波形人感センサにより、すばやく点灯

用途工場、オフィスなどの避難専用階段など 仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可 質量(kg)2.7 取付天井直付・壁面横付兼用 タイプ60分間定格形 種類人感センサON/OFFタイプ 定格電圧(V)100〜242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 大きさ20形 使用電池7H30DB(Ni-MH) 電池内蔵形 ランプの種類LED 非常灯評定番号LALE-031 耐震性S2 人感センサー
注意
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
※非常用照明器具です。階段通路誘導灯には適合しません。
※Myシリーズ階段通路誘導灯兼用形人感センサ付器具では段調光機能はご使用できません。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする