三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ
三菱電機の 照明器具用スイッチ類
液晶スイッチ【受注生産品】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28694970
品番
MN3151
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ネットワーク照明制御システム
MILCO.NET
設定表示
【ユーザ設定】「お気に入り登録」、「スケジュール登録」、「ボタンロック」、「確認ポップアップ」、「画面消灯時間」、「画面の明るさ」、「時刻設定」、「パスワード変更」、「タッチパネル補正」
【システム設定】「ボタン配置」、「割付登録」、「ユーザパスワード変更」、「リセット」、「初期化」、「エラーログ」
質量(kg)
0.13
取付
[スイッチボックス]JISC83401個用適合品(市販品)※幅(内寸)59mm以上、奥行(内寸)32mm以上のものに限る。[はさみ金具]パナソニック株式会社製石膏ボード用C型はさみ金具WN3992KPまたはWN39929020(市販品)
精度
時計:月差+-45秒(周囲温度25℃)
表示
液晶表示(青:ON、灰:OFF)
定格入力電圧(V)
+-24
通信方式
MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パネル方式、無極性)
使用環境
屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
使用周囲温度(℃)
0〜40
操作
「一覧」、「お気に入り」、「スケジュール確認」、「名称変更」
入力仕様
タッチパネル入力(抵抗膜方式)
ボタン数
最大48個(8個×6ページ)
バックアップ時間
3日(初期状態)(ただし、温度環境や設置年数によって時間が短くなります)
定格入力電流(mA)
60
使用周囲湿度(%RH)
20〜80
注意
※スイッチボックス、はさみ金具は付属しておりません。
※壁面に直接据付ける場合は不要です。
日本語変換は、オムロンソフトエア(株)のミニWnnを使用しています。