標準型 壁スイッチ【受注生産品】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28694988 品番MN3121
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ネットワーク照明制御システム
MILCO.NET

適合
【ブランクチップ】MN3120(別売)[1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートなどと組合せて使用できます]
【スイッチプレート】モダンプレートMN6000W010、モダンプレート(耐火)WN6701W、ステンレスプレートWN7601K、新金属プレート(2型)MN65019、新金属プレートMN7501010、防滴プレートWN7901、金属防滴プレートWN7801K、ガードプレートWN7971K、金属ガードプレートWN7871K、フルメタルプレートWNV1401F
質量(kg)0.06 取付[スイッチプレート]パナソニック株式会社製フルカラーシリーズスイッチプレート(市販品)、[スイッチボックス]JISC8340、JISC8435または、はさみ金具(市販品) 定格入力電圧(V)+-24 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パネル方式、無極性) 使用環境屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用周囲温度(℃)5〜35 ボタン数1個 定格入力電流(mA)5.9 設定器データ測定器MN3060(別売) 赤外線投光距離通信距離10cm 家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz 使用周囲湿度(%RH)15〜85
注意
※スイッチプレート、スイッチボックスは付属しておりません。
※LEDモニタ表示は照明コントローラの設定によります。
※PC設定器(MN3070)から誤操作防止の有効/無効が設定できます。(誤操作防止は、照明コントローラ(MN3051)バージョン1A.01.08以降で使用できます)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする