三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ
三菱電機の 照明器具用スイッチ類
標準型 壁スイッチ【受注生産品】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28695006
品番
MN3123
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ネットワーク照明制御システム
MILCO.NET
適合
【ブランクチップ】MN3120(別売)[1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートなどと組合せて使用できます]
【スイッチプレート】モダンプレートMN6000W010、モダンプレート(耐火)WN6701W、ステンレスプレートWN7601K、新金属プレート(2型)MN65019、新金属プレートMN7501010、防滴プレートWN7901、金属防滴プレートWN7801K、ガードプレートWN7971K、金属ガードプレートWN7871K、フルメタルプレートWNV1401F
質量(kg)
0.06
取付
[スイッチプレート]パナソニック株式会社製フルカラーシリーズスイッチプレート(市販品)、[スイッチボックス]JISC8340、JISC8435または、はさみ金具(市販品)
定格入力電圧(V)
+-24
通信方式
MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パネル方式、無極性)
使用環境
屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
使用周囲温度(℃)
5〜35
ボタン数
3個
定格入力電流(mA)
6.4
設定器
データ測定器MN3060(別売)
赤外線投光距離
通信距離10cm 家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz
使用周囲湿度(%RH)
15〜85
注意
※スイッチプレート、スイッチボックスは付属しておりません。
※LEDモニタ表示は照明コントローラの設定によります。
※PC設定器(MN3070)から誤操作防止の有効/無効が設定できます。(誤操作防止は、照明コントローラ(MN3051)バージョン1A.01.08以降で使用できます)