信号制御調光ユニット【受注生産品】

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28695015 品番UEP0225
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
種類AC24V用 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)6 出力電源:DC12V+-0.5V 10mA以下、調光信号:12V+-0.5V PWM信号 最大250mA 使用環境屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境温度(℃)0〜40 取付け方法「分電盤ブレーカ取付板 三菱電機製BH-Kプレート」などを利用して取付けてください。 入力電流(mA)300 使用環境湿度(%)15〜85(結露しないこと) 最大接続台数LED電源(LED連続調光用照明器具)100台 入力電源(V)AC24、DC0〜10
注意
※電源には三菱電機(株)製リモコントランス(BRT-10B、またはBRT-20B)をご使用ください。
※リモコントランス1台で本機5台まで接続できます。
※盤内でご使用ください。※詳細は「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする