LDA5N-G-E17/40/D/S LED電球 三菱電機 28695067 LDA5N-G-E17/40/D/S LED電球 三菱電機 28695067

LED電球

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28695067 品番LDA5N-G-E17/40/D/S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

密閉器具にも使用可能

仕様外管バルブ:フロスト 質量(g)72 タイプ全方向タイプ 口金E17 定格消費電力(W)4.6 全光束(Lm)480 定格寿命(時間)40000 最大幅(mm)38 大きさ40形 電球形状小形電球[調光器対応タイプ][屋内用] 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.05 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)104.3 外形寸法(全長)L(mm)82 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
注意
※LED電球のみの販売です。
※突入電流の影響により調光器が故障することを防ぐため、各調光器への接続台数は次に示す参考値を上限として接続してください。<調光器の容量:上限台数(参考値)>200W:5台、300W:8台、400W・500W:10台、800W:20台
※LEDは、光色・明るさにばらつきがあり、製品ごとに光色や明るさが異なる場合はあります。ご了承ください。
※次のような器具には使用できません
※誘導灯/非常用照明器具、HIDランプ器具、直流電源、ランプと反射板の隙間が狭い器具、断熱材施行器具(SB・SGI・SG形表示器具)、定格1000W以上の調光器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする