専用電源/別置形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28695119 品番EL-T0051
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

HID形LEDランプシステム
屋内・屋外・ポール内設置可能(防雨形)。
IEC基準(4kV)を超える高耐雷サージ性能(ノーマルモード時:10kV コモンモード時:15kV)
2次側(管灯回路)配線長 最長50mまで延長可能。

仕様別置形 質量(g)1100 タイプ全方向タイプ 種類街路灯用 周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100〜242 定格出力電流(A)0.325 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×81×78.5 取付ピッチ(mm)350 充電入力容量(VA)68 クラス1000 灯数1灯 適合ポール径(Φmm)139.8(最小)
注意
※専用電源のみの販売です。
※HID形LEDランプシステムのご使用にあたっては、照明器具等との組合せの確認を必ず行ってください。
※直流電源装置が通電状態でLEDランプを抜き差ししないでください。LED器具の故障・短寿命につながります。
※直流電流装置が通電中にLEDランプを接続した場合は点灯しません。一度電源をOFFにして、再度電源を入れてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする