専用電源/別置形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28695146 品番EL-T0047/250AHZ
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

HID形LEDランプシステム

仕様別置形 質量(g)700 タイプ下方向タイプ 種類高天井用 周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100〜242 定格出力電流(A)0.325 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)336×79×64 取付ピッチ(mm)310 充電入力容量(VA)76 クラス1000 灯数1灯
注意
※専用電源のみの販売です。
※HID形LEDランプシステムのご使用にあたっては、照明器具等との組合せの確認を必ず行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする