三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 防犯照明器具
三菱電機の 防犯灯用電源ユニット
専用電源/別置形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28695164
品番
EL-T0049/M400AHZ
参考基準価格(税別)
¥41,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
HID形LEDランプシステム
仕様
別置形
質量(g)
800
タイプ
下方向タイプ
種類
高天井用
周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100〜242
定格出力電流(A)
0.66
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
336×79×64
取付ピッチ(mm)
310
充電入力容量(VA)
146
クラス
2000
灯数
1灯
注意
※専用電源のみの販売です。
※HID形LEDランプシステムのご使用にあたっては、照明器具等との組合せの確認を必ず行ってください。