カマキ
カマキの 鋏
カマキの 剪定鋏
デラックス剪定鋏 クロム バイパス 200
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
28695566
品番
#60
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
軽量タイプで使いやすい。
用途
ガーデニング、農園作業に。
全長(mm)
200
質量(g)
165
刃長(mm)
45
使用目的
ガーデニング、農園作業に
RoHS指令(10物質対応)
対応