カマキ
カマキの 鋏
カマキの 剪定鋏
家庭園芸 ロング植木鋏 230mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
28695575
品番
#661
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
盆栽 植木の手入れに最適。
用途
ガーデニング、農園作業に。
全長(mm)
230
質量(g)
215
刃長(mm)
80
使用目的
ガーデニング、農園作業に
RoHS指令(10物質対応)
対応