カマキ
カマキの 鋏
カマキの 剪定鋏
コンパクト剪定鋏 クロム バイパス 185
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
28695627
品番
#50
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
軽量タイプで使いやすい。
用途
ガーデニング、農園作業に。
全長(mm)
180
質量(g)
150
刃長(mm)
40
使用目的
ガーデニング、農園作業に
RoHS指令(10物質対応)
対応