カマキ
カマキの 鋏
カマキの 剪定鋏
アルミハンドル剪定鋏クロム バイパス200
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
28695636
品番
#878
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
アルミハンドル 軽くて丈夫。
用途
ガーデニング、農園作業に。
全長(mm)
200
質量(g)
209
刃長(mm)
55
使用目的
ガーデニング、農園作業に
RoHS指令(10物質対応)
対応