近正
近正の 鋏
近正の 収穫鋏
青果鋏先丸長刃ガード付袋入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
28695767
品番
T-700G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
玉ねぎに最適!
刃先丸加工でキズがつきにくい!
用途
果実の摘果作業・野菜の収穫(玉ねぎ・きゅうりなど)・末の手入れ用。
材質
刃/高級炭素刃物工具鋼、柄/鋼板製・プラスチックコーティング
全長(mm)
215
質量(g)
145
刃長(mm)
63
使用目的
果実の摘果作業・野菜の収穫(玉ねぎ・きゅうりなど)・末の手入れ用
切断対象
果実・野菜