伸縮式高枝鋏ズームチョキエコノ採集タイプ2m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28695810 品番160ZD-2.0-3D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

切って掴める最大全長2mの伸縮高枝鋏です。
高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。
最短1.2mから最長2mまで伸縮し車のトランクや物置に省スペースで収納ができます。
D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。
基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。
簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き。
グリップの開き角度を簡単操作で2段階調節できるので、手の大きさや切断対象物に合わせて使いやすい開き幅で作業して頂けます。
グリップは最大310°まで回転するので、枝の向きに合わせて切ることができます。
打ち合いゴムのクッション効果により、切断時に起こる衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。
製品安全協会が定める、安全と認定した製品に表示できるSGマークの認定商品です。
切って掴めるカットキャッチ機構:あり
伸縮機構:あり(最短約1.2m 最長約2.0m 3段階伸縮)

用途高枝の剪定、採集に。 材質刃部/高炭素刃物鋼 全長(mm)1257〜2003 質量(g)760 刃長(mm)50 使用目的高枝の剪定、採集に 切断対象高枝 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする