伸輝ロング芽切鋏

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード28695864 品番#711902
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

庭木のお手入れ、芽切もカンタン。
柄が長いロングタイプなので、鋏がしげみの奥まで届きます。
高級刃物鋼に完全熱処理を施し、ハードクロムメッキ処理してありますので、耐久性に優れています。
グリップに指が置ける、使いやすい構造になっています。

用途庭木のお手入れに。 全長(mm)約235 質量(g)約150 使用目的庭木の手入れ 切断対象庭木 刃渡り(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする