近正
近正の 鋏
近正の 花鋏
ワイヤーカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
28695995
品番
TP-600BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
刃元の凹部でフラワーワイヤー(#14まで)切断可能。
刃先は小型のハサミとして使用できます。
超軽量で疲れにくく持ち運びも楽です。
用途
フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤーのカットに。
材質
刃/高級炭素刃物工具鋼、柄/エラストマー
全長(mm)
175
質量(g)
67
刃長(mm)
18
使用目的
フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤーのカットに
切断対象
ワイヤー